絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3(25)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(36)
- 4.5(3)
- 4.8(1)
- 5(37)
- 05(1)
- 5.7(1)
- 6(67)
- 06(2)
- 08(1)
- 12(1)
刃数
- 2(6)
- 3(21)
- 4(37)
- 5(9)
- 6(7)
- 7(2)
刃長(mm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(6)
- 8(13)
- 9(4)
- 10(13)
- 11(11)
- 12(18)
- 12.5(2)
- 13(24)
- 14(13)
- 15(9)
- 16(20)
- 17(2)
- 18(12)
- 20(7)
- 21(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(81)
- 8(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 57
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 60(666)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- その他(20)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(17)
- その他(15)
- 超硬合金(73)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(24)
- グーリング(12)
- WIDIA(11)
- イスカル(8)
- カーメックス(4)
- サンドビック(4)
- FRAISA(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- マパール(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- DIXI(1)
- ハニタ(1)
- WIDIN(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- ウォーターミルズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
タンガロイ・グーリング・WIDIA・イスカル・カーメックス・サンドビック・FRAISA・RYOCO(菱高精機)・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・DIXI・ハニタ・WIDIN・エムーゲ(EMUGE)・ウォーターミルズ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(7)
2.5(3)
3(25)
3.5(2)
4(36)
4.5(3)
5(37)
6(67)
06(2)
12(1)

強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M
WIDIA¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル。大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現。不等分割により、ビビリ防止。刃長は2.5D程度のミディアム刃。高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応。抜群のコストパフォーマンス表面処理ALCrN
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングVCDコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用
RYOCO(菱高精機)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から91日以内出荷アルミ用ラフィングノンコート用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ラフィングエンドミルVCFコート用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0
グーリング¥9,598税込¥10,5581本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0
グーリング¥9,598税込¥10,5581本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0
グーリング¥9,598税込¥10,5581本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0
グーリング¥9,598税込¥10,5581本当日出荷グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498
グーリング¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
グーリング¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷アルミの超高速、高精度加工が可能です。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M
WIDIA¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M
WIDIA¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M
WIDIA¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。材質WU20PE刃数5
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM
WIDIA¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM
WIDIA¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M
WIDIA¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M
WIDIA¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M
WIDIA¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M
WIDIA¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
超硬エンドミル
FRAISA¥31,980税込¥35,1781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
超硬エンドミル
FRAISA¥26,980税込¥29,6781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5