絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(3)
刃数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
刃長(mm)
- 8(1)
- 9(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 22(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(5)
全長(mm)
- 58
- 40(181)
- 45(342)
- 50(671)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(668)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(386)
- 83(82)
- 90(411)
- 100(527)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(129)
- 150(164)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(2)
- 超硬合金(7)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- グーリング(2)
- タンガロイ(2)
- Niagara Cutter(1)
- マパール(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- CROWN(1)
グーリング・タンガロイ・Niagara Cutter・マパール・セコ・ツールズ・ジャパン・CROWN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7(2)
8(3)

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ
CROWN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°シャンク径6
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050