絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22
  • 1(415)
  • 1.5(368)
  • 2(494)
  • 2.5(342)
  • 3(711)
  • 3.5(239)
  • 4(757)
  • 4.5(213)
  • 5(713)
  • 6(897)
  • 7(326)
  • 8(826)
  • 9(312)
  • 10(861)
  • 11(265)
  • 12(841)
  • 14(299)
  • 16(595)
  • 18(253)
  • 20(554)
刃数
  • 2(39)
  • 3(9)
  • 4(37)
  • 5(1)
  • 6(8)
刃長(mm)
  • 17(6)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(22)
  • 32(3)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 38(4)
  • 44(2)
  • 45(12)
  • 50(14)
  • 55(8)
  • 60(13)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(15)
  • 100(7)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 150(2)
シャンク径(Φmm)
  • 20(63)
  • 25(37)
全長(mm)
  • 100(10)
  • 105(6)
  • 110(8)
  • 115(6)
  • 120(11)
  • 125(8)
  • 130(8)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 145(5)
  • 150(16)
  • 155(3)
  • 160(6)
  • 165(3)
  • 170(6)
  • 175(3)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 220(3)
  • 250(4)
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(10)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(12)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(82)
  • (4)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(19)
  • ヤマト(切削工具)(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • アサヒ工具(13)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • WIDIN(8)
  • 三洋工具(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・三洋工具・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・NACHI(不二越)・THECUT
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(494)
3(711)
4(757)
5(713)
6(897)
8(826)
10(861)
12(841)
16(595)
20(554)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃

    RYOCO(菱高精機)
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ショートエンドミル

    WIDIN
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    81,980税込90,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング

    RYOCO(菱高精機)
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル2枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • 超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN

    超硬付刃4枚刃ショートエンドミル

    WIDIN
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • 超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸ロングネック

    RYOCO(菱高精機)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル ロングネック
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
  • ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)

    ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
    用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    特ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
  • SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
  • エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック21エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4
  • ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロング2NT Aカットエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2
  • エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2 ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2

    ヤマト(切削工具)
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    刃数2
  • ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボエンドミル4枚刃

    RYOCO(菱高精機)
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
  • スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)

    スマッシュエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
  • 超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃4枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    89,980税込98,978
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リード4枚刃
    用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • 不等リード菊馬エンドミル センターカット RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミル センターカット

    RYOCO(菱高精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リード4枚刃センターカット
    用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)

    ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)

    RYOCO(菱高精機)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
    用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル4枚刃 標準

    RYOCO(菱高精機)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
    用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)

    ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
    用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 不等リード菊馬エンドミルロングシャンク RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミルロングシャンク

    RYOCO(菱高精機)
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リードロングシャンク
    用途ロングシャンクタイプ材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • 不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミルロング刃

    RYOCO(菱高精機)
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リードロング刃
    用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
スクエア超硬エンドミル