絞り込み
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(874)
16(659)
20(628)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ不等分割、不等リードにより抜群の防振性能高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
表面処理ALCrN
超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
最新の超々微粒子超硬耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより耐摩耗性を向上不等分割・不等リード(39/42度)で優れた防振性能シャンク部に向かって芯厚が厚くなる形状で高剛性HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に高パフォーマンスを発揮
表面処理TiSi
超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミルノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる有効長が長い首逃がしタイプ
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。仕様ノンコーティング材質超微粒子超硬合金
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345NS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。材質超微粒子超硬合金
銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237NS(日進工具)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
アルミ(非鉄用)エンドミル NS(日進工具)アルミ(非鉄用)エンドミルNS(日進工具)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷
切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途用途材質超硬合金刃数2全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理ノンコートねじれ角(°)45メーカー商品コード01-00622-00630
パワーソリッドエンドミル NS(日進工具)パワーソリッドエンドミルNS(日進工具)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
直刃エンドミル NS(日進工具)直刃エンドミルNS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45表面処理ノンコート首角γ(°)ねじれ角(°)0
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400
無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)2表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)12°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)1.94メーカー商品コード08-00520-31001
無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用) NS(日進工具)無限コーティング ロングネックボールエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)NS(日進工具)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用) NS(日進工具)無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)NS(日進工具)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60刃長(mm)0.4シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)15°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.28メーカー商品コード08-00202-03030
無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用) NS(日進工具)無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)NS(日進工具)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング首角γ(°)15°ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)25
無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)80刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
リーガルジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機)リーガルジャンボエンドミル4枚刃ロングRYOCO(菱高精機)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
超硬コーティングエンドミル4枚刃ロング
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0.04~0
リーガルジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)リーガルジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
超硬コーティングエンドミル4枚刃
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数4表面処理VCVコーティング
リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロング RYOCO(菱高精機)リーガルジャンボエンドミル2枚刃ロングRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
超硬コーティングエンドミル2枚刃ロング
用途炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)材質超硬 超微粒子刃数2表面処理VCVコーティング外径公差(mm)+0/-0.04
超硬ソリッドエンドミル MTECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECシリーズイスカル
24,980税込27,478
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
ねじ切り加工用。
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN MTECSシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN MTECSシリーズイスカル
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
鋼の小内径UNねじ切り加工用です。ねじ切り加工用。
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ MTECSシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ MTECSシリーズイスカル
34,980税込38,478
1本
33日以内出荷
小径のMJねじ切り加工用です。ねじ切り加工用。
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO MTECDシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO MTECDシリーズイスカル
54,980税込60,478
1本
13日以内出荷
小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。
仕様●材質:IC908●コード番号:182-4265アズワン品番67-9173-46
超硬ソリッドエンドミル ECシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECシリーズイスカル
5,598税込6,158
1本ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECY-S5-CFR ECYS5シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECY-S5-CFR ECYS5シリーズイスカル
21,980税込24,178
1本
13日以内出荷
不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECU-3-R ECUシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECU-3-R ECUシリーズイスカル
7,598税込8,358
1本
13日以内出荷
ショート刃長タイプの3枚刃エンドミルです。キー溝用。
超硬ソリッドエンドミル ECT-A2 ECTA2シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECT-A2 ECTA2シリーズイスカル
20,980税込23,078
1本
33日以内出荷
30°ねじれ角、高硬度鋼加工用ソリッドエンドミル です。高硬度材用。
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF ECRB6MFシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF ECRB6MFシリーズイスカル
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
HRc65までの被削材に対応可能です。粗加工用。
仕様●材質:IC900●コード番号:199-0989アズワン品番67-9169-11
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR ECKH7シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR ECKH7シリーズイスカル
19,980税込21,978
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECK-H4M-CFR ECKHシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H4M-CFR ECKHシリーズイスカル
9,998税込10,998
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H-CF ECHシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H-CF ECHシリーズイスカル
16,980税込18,678
1本
33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。高速仕上げ加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4XL-CFR ECH4XLシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4XL-CFR ECH4XLシリーズイスカル
11,980税込13,178
1本
13日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズイスカル
6,598税込7,258
1個ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFR ECH4Mシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFR ECH4Mシリーズイスカル
9,898税込10,888
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE ECH4Mシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE ECH4Mシリーズイスカル
7,998税込8,798
1本
13日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECF-45 ECF Dシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECF-45 ECF Dシリーズイスカル
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
45°面取り用4枚刃エンドミルです。面取り加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF ECE5Lシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF ECE5Lシリーズイスカル
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷から13日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-D6 ECD6シリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-D6 ECD6シリーズイスカル
13,980税込15,378
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
50°ねじれ角、ミディアム刃長、仕上加工用のエンドミルです。仕上げ加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECC-4 ECCシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECC-4 ECCシリーズイスカル
7,498税込8,248
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
コーナー面取りタイプのエンドミルです。フライス加工用。
スクエア超硬エンドミル