絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 3(16)
  • 4(32)
  • 4.5(5)
  • 5(35)
  • 6(78)
  • 7(32)
  • 8(81)
  • 9(36)
  • 10(86)
  • 11(28)
  • 12(85)
  • 13(22)
  • 14(38)
  • 15(16)
  • 16(68)
  • 17(12)
  • 18(33)
  • 19(10)
  • 25(20)
刃長(mm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(18)
  • 40(6)
  • 44(2)
  • 45(10)
  • 50(11)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 60(5)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(61)
刃数
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 4(45)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 7(1)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 80(1)
  • 92(2)
  • 100(18)
  • 104(13)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 115(4)
  • 125(9)
  • 130(5)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(6)
  • 155(3)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(8)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(15)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(60)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • WIDIN(7)
  • イスカル(6)
  • TOTIME(5)
  • 京セラ(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • マパール(2)
  • THECUT(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・イスカル・TOTIME・京セラ・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・TRUSCO・三菱マテリアル・マパール・THECUT・ヤマト(切削工具)・LV ENDMILL・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・グーリング・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(35)
6(78)
8(81)
9(36)
10(86)
12(85)
14(38)
16(68)
18(33)
20
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

    OSG(オーエスジー)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
    材質超硬合金
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
  • SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工

    SPラフィングエンドミル OKコート

    岡崎精工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
  • アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    49,673税込54,640
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

    DIJET(ダイジェット工業)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.ラフィング

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    82,980税込91,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理CSコート
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    深穴の内径ISOねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C

    イスカル
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッド

    ALUファイター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
    用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
  • 超硬ラフィング エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラフィング エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
  • 超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング LV ENDMILL

    超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 AlCrコーティング

    LV ENDMILL
    41,586税込45,745
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)40表面処理AlCr
  • エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    84,980税込93,478
    1本
    3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具

    超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 アルミ加工用

    株洲工具
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、直角溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)30適合被削材種アルミ:◎刃径公差(mm)0~-0.030
  • DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル 三菱マテリアル

    SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル

    三菱マテリアル
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬仕様SMART MIRACLE エンドミル 制振ラフィングエンドミル表面処理VQコート2018年トラスコ掲載ページ1 0988
  • ラフィングエンドミル 京セラ

    ラフィングエンドミル

    京セラ
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
  • 超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
    材質超微粒子超硬表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
ラフィング超硬エンドミル