絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1(1)
- 3(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 6(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 25(1)
全長(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 250(1)
刃長(mm)
- 3(1)
- 9(1)
- 12(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 80(1)
刃数
- 4
- 2(65)
- 3(5)
表面処理
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(2)
その他・ダイヤモンドコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(4)
その他・超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- マパール(1)
OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・マパール
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(4)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1(1)
3(1)
12(2)
16(1)
25(1)

超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
フジバレル FJVA
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷4枚刃 シュリンク対応刃数4材質/仕上DH115/DHハードコート精度(mm)フォーム:±0.010角度θ(°)25寸法r1(mm)1寸法BR(mm)250