絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(6)
- 16(1)
シャンク径(Φmm)
- 12
- 3(1)
- 4(39)
- 6(41)
- 8(5)
- 10(1)
- 20(6)
- 25(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(6)
- 16(1)
全長(mm)
- 20(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(2)
刃長(mm)
- 12(2)
- 14(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 24(2)
- 27(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 34(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 48(1)
- 53(1)
- 60(1)
刃数
- 2(7)
- 3(1)
- 4(1)
2・3・4
表面処理
- その他(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(11)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- アサヒ工具(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- マパール(1)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(8)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(2)
4.5(1)
5(2)
6(6)
16(1)

高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッドテーパーボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬エンドミル MCBD
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本9日以内出荷サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30