絞り込み
ブランド
  • WIDIA(26)
  • グーリング(10)
  • ケナメタル(8)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • WIDIN(2)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RUKO(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.6(5)
  • 9.7(5)
  • 9.8(5)
  • 9.9(5)
  • 10(6)
  • 10.1(5)
  • 10.2(6)
  • 10.3(5)
  • 10.4(5)
  • 10.5(5)
  • 14.2(6)
  • 14.288(7)
  • 14.5(12)
  • 14.6(4)
  • 15(12)
  • 15.1(7)
  • 15.5(11)
  • 15.8(8)
  • 15.875(7)
  • 16(12)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9.6(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(1)
  • 9.9(1)
  • 10(1)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(1)
  • 10.4(2)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 16(12)
全長(mm)
  • 133
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(121)
  • 58(97)
  • 62(59)
  • 66(119)
  • 74(54)
  • 75(64)
  • 79(72)
  • 82(55)
  • 89(76)
  • 100(67)
  • 102(75)
  • 103(55)
  • 107(70)
  • 115(80)
  • 118(55)
  • 123(56)
  • 131(62)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(28)
溝長(mm)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 71(1)
  • 81(1)
  • 83(12)
  • 87(7)
63・65・71・81・83・87
表面処理
  • PVDコーティング(4)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(3)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.2(6)
14.2(6)
14.288(7)
14.5(12)
15(12)
15.1(7)
15.5(11)
15.8(8)
15.875(7)
16(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5Dグーリング
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材5×D用 Signumコートグーリング
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコートグーリング
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル5×D用 FIREコートグーリング
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング超硬ステンレス用ドリル nanoAコートグーリング
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル15×D用 TiAINコートグーリング
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP5D内部給油タイプWIDIN
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)16寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.9寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
37,980税込41,778
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.875寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.8刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.8寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.7寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.6寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.5寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
37,980税込41,778
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.479寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.4寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.7刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.3寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.2寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.1寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
37,980税込41,778
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15.083寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)15寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.9寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.8寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.6刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.7寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.684寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.6寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.5寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.4寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.3寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
32,980税込36,278
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.288寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.2寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.5刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202WIDIA
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
寸法L(mm)133寸法D(mm)16寸法D1(Φmm)14.1寸法L3(mm)83寸法L4(mm)63寸法LS(mm)48寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402WIDIA
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬ストレートシャンク