絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(2)
- 10.2(1)
- 10.3(2)
- 10.32(2)
- 10.5(2)
- 10.716(2)
- 10.8(2)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 11.113(2)
- 11.2(3)
- 11.3(3)
- 11.4(2)
- 11.5(2)
- 11.509(2)
- 11.7(1)
- 11.8(2)
- 11.908(1)
- 12(3)
- 21(2)
シャンク径(Φmm)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 12(3)
- 20(2)
全長(mm)
- 141
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(7)
溝長(mm)
- 84(1)
- 86(2)
- 94(3)
表面処理
- PVDコーティング(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(4)
- 大見工業(1)
- グーリング(1)
- タンガロイ(1)
ケナメタル・大見工業・グーリング・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11(2)
11.113(2)
11.2(3)
11.3(3)
11.4(2)
11.5(2)
11.509(2)
11.8(2)
12(3)
21(2)

超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート
グーリング¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル B707FBS
ケナメタル¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B707FBL
ケナメタル¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷から9日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B978
ケナメタル¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)
大見工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から9日以内出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)