絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 10.1(2)
- 10.3(2)
- 10.32(2)
- 10.5(2)
- 10.716(2)
- 10.8(2)
- 11(2)
- 11.1(2)
- 11.113(2)
- 11.2(4)
- 11.3(4)
- 11.4(3)
- 11.5(4)
- 11.509(2)
- 11.8(2)
- 12(3)
- 21(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 5(1)
- 7(4)
- 11.1(2)
- 11.2(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(5)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
全長(mm)
- 141
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(17)
溝長(mm)
- 81(1)
- 84(2)
- 85(1)
- 86(2)
- 87(1)
- 90(1)
- 91(3)
- 92(5)
- 94(3)
- 99(1)
表面処理
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(5)
- タンガロイ(5)
- NACHI(不二越)(3)
- 大見工業(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- グーリング(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マパール(1)
ケナメタル・タンガロイ・NACHI(不二越)・大見工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート
グーリング¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬ドリル B707FBS
ケナメタル¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B707FBL
ケナメタル¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷から9日以内出荷180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KCMS15はAlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B978
ケナメタル¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)
大見工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から9日以内出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)