絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(1)
シャンク径(Φmm)
- 9(1)
全長(mm)
- 260
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 210(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- グーリング(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(1)

高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
グーリング¥299,800税込¥329,7801本20日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート
グーリング¥78,980税込¥86,8781本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート
グーリング¥129,800税込¥142,7801本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥76,980税込¥84,6781本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8