絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 10.6(3)
  • 10.7(3)
  • 10.8(4)
  • 10.9(3)
  • 11(3)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 24.5(2)
  • 25(3)
  • 25.5(2)
  • 26(2)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 27.5(2)
  • 28(2)
  • 28.5(2)
  • 29(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • MT3(2)
全長(mm)
  • 260
  • 40(222)
  • 45(186)
  • 50(187)
  • 58(117)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(128)
  • 95(111)
  • 100(211)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(127)
  • 150(100)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(30)
溝長(mm)
  • 140(3)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 198(1)
  • 199(4)
  • 200(4)
  • 208(2)
  • 210(6)
  • 220(1)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
  • ミラクルコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • グーリング(10)
  • NACHI(不二越)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・大見工業・タンガロイ・ボーテック・ムラキ・ワルター・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D グーリング

    高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D

    グーリング
    299,800税込329,780
    1本
    20日以内出荷
    2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
    用途鋳鉄用。
  • 超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング

    超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

    グーリング
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート グーリング

    超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング

    超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート

    グーリング
    129,800税込142,780
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング

    超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN

    グーリング
    25,980税込28,578
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング

    ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    20日以内出荷
    超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 50D

    グーリング
    66,980税込73,678
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリング

    ソリッドガンドリル EB100M 25D

    グーリング
    109,800税込120,780
    1本
    20日以内出荷
    ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
  • 超硬チップ付テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬チップ付テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    83,980税込92,378
    1本
    9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
  • アクアドリルEX オイルホールロング25D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング25D

    NACHI(不二越)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    57,980税込63,778
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
  • 超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    92,980税込102,278
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)

    銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷
    15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 15WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    98,980税込108,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • 高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング

    高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525

    グーリング
    99,980税込109,978
    1本
    16日以内出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • M/C用ガンドリル ボーテック

    M/C用ガンドリル

    ボーテック
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
    用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
  • ボーテック ガンドリル ムラキ

    ボーテック ガンドリル

    ムラキ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH
  • 超硬ドリル MHS 三菱マテリアル

    超硬ドリル MHS

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル