絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
シャンク径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
全長(mm)
- 34
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(67)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 7(1)
- 10(2)
- 10.0(1)
- 12(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(2)
- 京セラ(1)
- FACOM(1)
モノタロウ・グーリング・京セラ・FACOM
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.6(3)
1.7(3)

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27