絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.6(6)
- 1.7(5)
シャンク径(Φmm)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
全長(mm)
- 34
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(4)
溝長(mm)
- 7(1)
- 9.5(1)
- 9.7(1)
- 10(3)
- 10.0(1)
- 12(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(2)
- SPHINX(2)
- 京セラ(1)
- ワルター(1)
- FACOM(1)
モノタロウ・グーリング・SPHINX・京セラ・ワルター・FACOM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27