絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2.38(1)
- 2.4(5)
- 2.5(5)
- 2.6(5)
シャンク径(Φmm)
- 2.38(1)
- 2.4(3)
- 2.5(3)
- 2.6(3)
全長(mm)
- 43
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 11(2)
- 14(3)
- 14.0(1)
- 20(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(3)
- 京セラ(1)
- DIXI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
モノタロウ・グーリング・京セラ・DIXI・RYOCO(菱高精機)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
1.7(1)
2.38(1)
2.4(5)
2.5(5)
2.6(5)

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27