絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.85(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.38(1)
- 2.4(7)
- 2.5(8)
- 2.6(8)
- 8(4)
シャンク径(Φmm)
- 2.38(1)
- 2.4(5)
- 2.5(5)
- 2.6(5)
- 3(3)
- 8(4)
全長(mm)
- 43
- 40(222)
- 45(186)
- 50(188)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(128)
- 95(111)
- 100(211)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(127)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 2(1)
- 2.25(1)
- 2.5(1)
- 2.75(1)
- 3(1)
- 3.25(1)
- 11(7)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(4)
- 14.0(1)
- 20(1)
表面処理
- PVDコーティング(4)
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(4)
- ケナメタル(4)
- SPHINX(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
- DIXI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ワルター(1)
- ミクロンツール(1)
モノタロウ・グーリング・ケナメタル・SPHINX・OSG(オーエスジー)・京セラ・DIXI・RYOCO(菱高精機)・ワルター・ミクロンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE
ケナメタル¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE
ケナメタル¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE
ケナメタル¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から9日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEBE 3 FLUTE
ケナメタル¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。3枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27