絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12
  • 3(177)
  • 3.3(123)
  • 3.5(130)
  • 4(159)
  • 4.2(131)
  • 4.5(147)
  • 4.8(132)
  • 5(163)
  • 5.1(124)
  • 5.5(146)
  • 5.8(122)
  • 6(159)
  • 6.5(140)
  • 7(142)
  • 7.5(128)
  • 8(145)
  • 8.5(134)
  • 9(137)
  • 10(145)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12(110)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 100(13)
  • 102(20)
  • 115(3)
  • 118(12)
  • 120(15)
  • 123(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 141(3)
  • 142(4)
  • 150(8)
  • 155(2)
  • 158(3)
  • 162(2)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 255(2)
  • 257(2)
  • 300(4)
  • 317(2)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(119)
溝長(mm)
  • 50(7)
  • 51(3)
  • 54(6)
  • 55(10)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 70(8)
  • 71(11)
  • 80(5)
  • 84(4)
  • 94(6)
  • 95(4)
  • 100(6)
  • 101(2)
  • 105(2)
  • 114(3)
  • 140(2)
  • 175(3)
  • 200(2)
  • 204(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • VCDコーティング(5)
  • VCS(VCR)コーティング(5)
  • その他(10)
  • アルミナ系コーティング(8)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(45)
  • ノンコーティング(31)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(36)
  • ケナメタル(23)
  • WIDIN(14)
  • グーリング(12)
  • ギケン(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • タンガロイ(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • SJ&Tec(2)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • マパール(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
モノタロウ・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・WIDIN・グーリング・ギケン・NACHI(不二越)・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ATOM(サイトウ製作所)・FKD(フクダ精工)・大見工業・京セラ・ニチアロイ(日本超硬)・SJ&Tec・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・マパール・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(177)
4(159)
4.5(147)
5(163)
5.5(146)
6(159)
6.5(140)
7(142)
8(145)
10(145)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)

    ナチ コーティングドリル

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬より硬いチタンコーティング
    用途ステンレス・鉄・鋼
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    10,980税込12,078
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    159,800税込175,780
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ

    ギケン
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
  • マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)

    マックスアルミ用ドリル ACD

    ATOM(サイトウ製作所)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
    材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • OKコート超硬OH付ソリッドドリル 岡崎精工

    OKコート超硬OH付ソリッドドリル

    岡崎精工
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬ストレートシャンク