絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(6)
- 7(6)
- 9.1(7)
- 9.2(7)
- 9.3(7)
- 9.35(7)
- 9.4(7)
- 9.5(7)
- 9.6(7)
- 9.7(7)
- 9.8(7)
- 9.9(7)
- 9.98(7)
- 9.99(7)
- 10(9)
- 11.1(5)
- 11.2(6)
- 11.3(5)
- 11.4(5)
- 11.5(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(7)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 10(9)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 12(10)
- 13(1)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 32(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 10(1)
- 18.3(1)
- 18.6(1)
- 18.9(1)
- 19(1)
- 19.2(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 55(3)
- 56(3)
- 57(3)
- 58(3)
- 59(3)
- 60(9)
- 65(6)
- 70(5)
- 71(2)
- 75(3)
- 77(2)
- 80(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(46)
全長(mm)
- 120
- 38(60)
- 45(59)
- 50(135)
- 60(89)
- 66(76)
- 70(89)
- 74(55)
- 75(57)
- 80(101)
- 82(65)
- 90(85)
- 95(67)
- 100(138)
- 105(67)
- 110(59)
- 115(89)
- 118(68)
- 125(52)
- 140(52)
- 150(58)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(3)
- クロム系コーティング(5)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(3)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- 三洋工具(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 大見工業(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(3)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- アサヒ工具(2)
- 京セラ(1)
- 協和精工(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三洋工具・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・大見工業・三菱マテリアル・ケナメタル・タンガロイ・岡崎精工・グーリング・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・京セラ・協和精工・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.35(7)
9.4(7)
9.5(7)
9.6(7)
9.7(7)
9.8(7)
9.9(7)
9.98(7)
9.99(7)
10(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
オイルホール付ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
ヘキサゴンドリル
大見工業¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
超硬油穴付リブ用エンドミル
協和精工¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
DLCコートHFドリル
三洋工具¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
HFドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付バリレスHFドリル
三洋工具¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
バリレスHFドリル
三洋工具¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。材質超硬MG適合材アルミ合金
ソリッドロングバニシングドリル
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥25,980~税込¥28,578~1本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34