絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.1(4)
  • 6.6(6)
  • 6.7(6)
  • 6.8(5)
  • 6.9(5)
  • 8(5)
  • 11.05(8)
  • 11.1(8)
  • 11.2(8)
  • 11.3(8)
  • 11.35(8)
  • 11.4(8)
  • 11.5(8)
  • 11.6(9)
  • 11.7(9)
  • 11.8(9)
  • 11.9(9)
  • 11.98(8)
  • 11.99(8)
  • 12(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(9)
  • 10(4)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 18(1)
  • 20(1)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 71(2)
  • 72(2)
  • 73(3)
  • 75(6)
  • 77(5)
  • 78(2)
  • 79(2)
  • 80(7)
  • 88(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(38)
全長(mm)
  • 130
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(133)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(83)
  • 95(64)
  • 100(133)
  • 105(64)
  • 110(57)
  • 115(87)
  • 118(64)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(9)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 三洋工具(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • タンガロイ(8)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三洋工具・NACHI(不二越)・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・大見工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・京セラ・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
11.35(8)
11.4(8)
11.5(8)
11.6(9)
11.7(9)
11.8(9)
11.9(9)
11.98(8)
11.99(8)
12(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク

    京セラ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • アクアドリルFC NACHI(不二越)

    アクアドリルFC

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI16

    タンガロイ
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
  • ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI20

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付バリレスHFドリル 三洋工具

    オイルホール付バリレスHFドリル

    三洋工具
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • バリレスHFドリル 三洋工具

    バリレスHFドリル

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具

    ソリッドロングバニシングドリル

    三洋工具
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
    材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

    DIJET(ダイジェット工業)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
    表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • 超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドテーパーエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
    用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    31,980税込35,178
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
  • ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSQ-E3

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
    材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3
  • アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
  • 超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXOH

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    91,980税込101,178
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ドリル 超硬S FDC タンガロイ

    ドリル 超硬S FDC

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1本
    8日以内出荷
    材質G1F
  • ドリル 超硬S DSX タンガロイ

    ドリル 超硬S DSX

    タンガロイ
    44,980税込49,478
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S GNSD タンガロイ

    ドリル 超硬S GNSD

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬シャンク長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)10
超硬エンドミルシャンク