絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.6(1)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(3)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 11.08(1)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(2)
- 14.1(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 5(1)
- 7(4)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
溝長(mm)
- 81(1)
- 84(1)
- 85(1)
- 87(1)
- 90(1)
- 91(3)
- 92(5)
- 99(1)
材質
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 141
- 38(57)
- 45(59)
- 50(134)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(84)
- 95(64)
- 100(135)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- タンガロイ(4)
- NACHI(不二越)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 大見工業(1)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マパール(1)
タンガロイ・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・ケナメタル・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.7(2)
3.8(2)
3.9(2)
4(3)
11.5(2)
14.1(1)
14.5(1)
16(1)
17(1)
17.5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)