絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 9.6(1)
- 9.7(1)
- 9.8(1)
- 9.9(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(3)
- 14.1(1)
- 14.2(2)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 14.2(1)
- 15(1)
- 25(1)
- その他(1)
溝長(mm)
- 71.5(1)
- 71.7(1)
- 71.8(1)
- 72(1)
- 72.1(1)
- 73.5(1)
- 73.7(1)
- 73.8(1)
- 89(3)
- 90(1)
- 93(1)
- 100(2)
- 105(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 151
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(134)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(5)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
- ミラー(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・ミラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
10.8(3)
10.9(3)
11(3)
14.1(1)
14.2(2)
20.5(1)
21(1)
21.5(1)
22(1)

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥36,980税込¥40,6781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34