絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17.1(3)
- 17.2(1)
- 17.5(3)
- 17.7(1)
- 17.8(2)
- 18(3)
- 18.5(1)
- 19(1)
シャンク径(Φmm)
- 18(3)
- 20(1)
溝長(mm)
- 93(1)
- 95(1)
- 100(3)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 157
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(133)
- 105(64)
- 110(57)
- 115(87)
- 118(64)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- WIDIN(3)
- 三菱マテリアル(1)
WIDIN・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
17.1(3)
17.2(1)
17.5(3)
17.7(1)
17.8(2)
18(3)
18.5(1)
19(1)

TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ
WIDIN¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥98,980税込¥108,8781本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応