絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(2)
  • 8.8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(2)
  • 10.8(1)
  • 11.5(2)
  • 11.8(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
溝長(mm)
  • 68(1)
  • 100(1)
  • 147(1)
  • 148.5(1)
  • 149(2)
  • 149.5(2)
  • 150(5)
  • 151(1)
  • 155(2)
  • 160(4)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 210
  • 38(57)
  • 45(59)
  • 50(134)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(84)
  • 95(64)
  • 100(135)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 118(67)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • クロム系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(3)
  • ミラクルコーティング(3)
PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.1(2)
8.2(2)
8.3(2)
8.4(2)
8.5(2)
8.8(2)
9(2)
10(2)
10.5(2)
11.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    86,980税込95,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    51,980税込57,178
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
  • 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ40D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    85,980税込94,578
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    51,980税込57,178
    1本
    52日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 。ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮。切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない。ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する。S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現。コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減。大きな芯厚により剛性を確保。ダブルマージンにより直進性を向上
    l132.5l2164l3173全長L(mm)210刃径D(Φmm)6.5寸法l4(mm)36シャンク径d2(mm)8有効加工深さ25×D
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH
  • 超硬ドリル MHS 三菱マテリアル

    超硬ドリル MHS

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
超硬エンドミルシャンク