絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
溝長(mm)
- 19(2)
材質
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 51
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(133)
- 105(64)
- 110(57)
- 115(87)
- 118(64)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
NACHI(不二越)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.7(1)
2.8(1)
2.9(1)
3(2)

DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング