絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(3)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.45(1)
- 2.5(2)
- 4(4)
- 5(7)
- 6(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 6(10)
溝長(mm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 9.6(1)
- 9.8(1)
- 10(2)
- 10.2(1)
- 13(4)
- 16(2)
- 18(5)
- 20(3)
- 25(1)
- 27(1)
材質
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 57
- 38(57)
- 45(59)
- 50(134)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(84)
- 95(64)
- 100(135)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(11)
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(10)
- 大見工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミクロンツール(1)
ケナメタル・大見工業・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ミクロンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
1.7(2)
2(3)
2.3(1)
2.4(1)
2.45(1)
2.5(2)
4(4)
5(7)
6(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥9,598~税込¥10,558~1個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8