絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.4(6)
  • 2.5(7)
  • 2.6(5)
  • 3.6(2)
  • 4(5)
  • 4.5(5)
  • 4.8(5)
  • 5(7)
  • 5.5(3)
  • 6(14)
シャンク径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(4)
  • 6(21)
全長(mm)
  • 57
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(117)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • 超硬合金(33)
溝長(mm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 10.16(1)
  • 10.2(1)
  • 10.318(1)
  • 12(3)
  • 12.7(4)
  • 13(4)
  • 15(1)
  • 15.875(1)
  • 16(2)
  • 16.25(2)
  • 16.933(1)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(5)
表面処理
  • PVDコーティング(11)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • プロトティップ(11)
  • ケナメタル(10)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 大見工業(3)
  • グーリング(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミクロンツール(1)
プロトティップ・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・大見工業・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)

    プロトティップ
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)

    プロトティップ
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

    プロトティップ
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)

    プロトティップ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ) プロトティップ

    Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)

    プロトティップ
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    9,898税込10,888
    1本
    59日以内出荷
  • ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464

    グーリング
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

    ケナメタル
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8
  • 5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング

    5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル
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
超硬ドリル 【通販モノタロウ】