絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.9(2)
  • 6.8(2)
  • 8(2)
  • 8.1(2)
  • 8.2(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(3)
  • 8.5(4)
  • 8.6(6)
  • 8.7(5)
  • 8.8(4)
  • 8.9(4)
  • 9(5)
  • 9.1(4)
  • 9.2(3)
  • 9.3(3)
  • 9.4(3)
  • 9.5(3)
  • 18(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 7(2)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 7.9(1)
  • 8(2)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 9(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 34(2)
  • 36(2)
  • 36.5(1)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 84
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(133)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(83)
  • 95(64)
  • 100(134)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 118(67)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • PVDコーティング(7)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • ケナメタル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • タンガロイ(3)
  • 大見工業(2)
  • SPHINX(2)
  • 岡崎精工(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • YG-1(1)
  • WIDIN(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・大見工業・SPHINX・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・YG-1・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.5(4)
8.6(6)
8.7(5)
8.8(4)
8.9(4)
9(5)
9.1(4)
9.3(3)
9.4(3)
9.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    59日以内出荷
  • ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSQ-E3

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
    材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3
  • 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX

    超硬ツイストドリルPOSICUT

    SPHINX
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX

    超硬ドリルリーマーTRICUT

    SPHINX
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
超硬エンドミルシャンク