絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.6(3)
  • 6.7(3)
  • 6.8(4)
  • 6.9(3)
  • 7(3)
  • 8.1(4)
  • 8.2(6)
  • 8.3(6)
  • 8.4(5)
  • 8.5(6)
  • 8.6(14)
  • 8.7(13)
  • 8.8(14)
  • 8.9(12)
  • 9(18)
  • 9.1(9)
  • 9.2(8)
  • 9.3(9)
  • 9.4(8)
  • 9.5(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 7(5)
  • 7.1(1)
  • 8(3)
  • 8.6(4)
  • 8.7(5)
  • 8.8(5)
  • 8.9(4)
  • 9(15)
  • 9.1(4)
  • 9.2(4)
  • 9.3(5)
  • 9.4(4)
  • 9.5(7)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(2)
全長(mm)
  • 84
  • 40(223)
  • 45(186)
  • 50(187)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(127)
  • 95(111)
  • 100(210)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(99)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(33)
溝長(mm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 29(3)
  • 33.3(1)
  • 33.4(1)
  • 33.5(1)
  • 33.6(1)
  • 33.7(1)
  • 33.8(1)
  • 33.9(1)
  • 34(3)
  • 34.1(1)
  • 36(2)
  • 36.5(1)
  • 38(2)
  • 40(14)
  • 40.0(2)
  • 42(3)
  • 43(7)
  • 44(4)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(6)
  • ケナメタル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • WIDIN(4)
  • 大見工業(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • ワルター(2)
  • SPHINX(2)
  • 岡崎精工(1)
  • DIXI(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • YG-1(1)
  • マパール(1)
モノタロウ・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル・WIDIN・大見工業・NACHI(不二越)・京セラ・グーリング・ワルター・SPHINX・岡崎精工・DIXI・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・YG-1・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター

    超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

    ワルター
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター

    超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)

    ワルター
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    汎用超硬ツイストドリルです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    59日以内出荷
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイ

    ソリッドドリル DSQ-E3

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
    材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3
  • 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX

    超硬ツイストドリルPOSICUT

    SPHINX
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE ケナメタル

    超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
    材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
  • 超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX

    超硬ドリルリーマーTRICUT

    SPHINX
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
  • メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ) マパール

    メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

    マパール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • 5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング

    5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
  • SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラ

    SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)

    京セラ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
  • SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラ

    SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル