絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(4)
  • 4.2(4)
  • 4.3(5)
  • 4.4(4)
  • 4.5(5)
  • 4.6(4)
  • 4.7(4)
  • 4.8(4)
  • 4.9(4)
  • 5(5)
  • 8.1(5)
  • 8.2(5)
  • 8.3(5)
  • 8.4(5)
  • 8.5(7)
  • 8.6(7)
  • 8.7(7)
  • 8.8(6)
  • 8.9(5)
  • 9(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(7)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 21.3(1)
  • 21.8(1)
  • 22.4(1)
  • 22.9(1)
  • 23.4(1)
  • 23.9(1)
  • 24.4(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 40(4)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 44(5)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 53(6)
  • 55(8)
  • 56(2)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • 超硬合金(18)
全長(mm)
  • 98
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(133)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(83)
  • 95(64)
  • 100(134)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 118(67)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • その他(4)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(9)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(9)
  • 三菱マテリアル(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 岡崎精工(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.1(5)
8.2(5)
8.3(5)
8.4(5)
8.5(7)
8.6(7)
8.7(7)
8.8(6)
8.9(5)
9(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)

    EZハードドリル EZH

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
    用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
  • アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S DCDCF

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S AQDEXRN NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXRN

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXOH

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020表面処理PVDコーティング
超硬エンドミルシャンク