絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.15(3)
  • 0.16(3)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.19(2)
  • 0.25(5)
  • 0.26(5)
  • 0.27(5)
  • 0.28(4)
  • 0.29(5)
  • 0.3(5)
  • 2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 3(12)
  • 4(7)
  • 6(2)
溝長(mm)
  • 1.5
  • 10(81)
  • 12(93)
  • 15(99)
  • 18(96)
  • 20(123)
  • 22(76)
  • 24(115)
  • 25(100)
  • 28(114)
  • 30(126)
  • 32(77)
  • 34(93)
  • 35(81)
  • 36(102)
  • 40(110)
  • 44(77)
  • 45(103)
  • 50(88)
  • 55(97)
  • 60(140)
材質
  • 超硬合金(19)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 22.5(1)
  • 30(1)
  • 38(6)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • 協和精工(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • SPHINX(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イワタツール・ATOM(サイトウ製作所)・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ユニオンツール・SPHINX・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.15(3)
0.16(3)
0.17(3)
0.25(5)
0.26(5)
0.27(5)
0.28(4)
0.29(5)
0.3(5)
3.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,666税込1,833
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • 無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)

    無限コーティング フラットドリル

    NS(日進工具)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
    用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
  • ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル1mm柄 AMSD

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長

    協和精工
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
  • 超硬センタードリル60° 協和精工

    超硬センタードリル60°

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬センタードリル90° 協和精工

    超硬センタードリル90°

    協和精工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX

    超硬ツイストドリルPOSICUT

    SPHINX
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
  • 刃先交換式超硬エンドミル XRDA ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル XRDA

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
  • 超硬ミニチュア リーマ型 ドリル F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミニチュア リーマ型 ドリル

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    2,398税込2,638
    1本
    63日以内出荷
    精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。
    公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤコートドリル 三菱マテリアル

    ダイヤコートドリル

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティング
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
  • マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
超硬エンドミルシャンク