絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.15(4)
- 0.16(3)
- 0.17(3)
- 0.18(2)
- 0.19(2)
- 0.25(5)
- 0.26(5)
- 0.27(5)
- 0.28(4)
- 0.29(5)
- 0.3(6)
- 0.75(2)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 3(14)
- 4(8)
- 6(2)
全長(mm)
- 19(1)
- 22.5(1)
- 30(1)
- 38(8)
- 39(1)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
材質
- 超硬合金(23)
溝長(mm)
- 1.5
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(179)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(9)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- イワタツール(4)
- 協和精工(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- NS(日進工具)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ユニオンツール(1)
- SPHINX(1)
- ウォーターミルズ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・協和精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ユニオンツール・SPHINX・ウォーターミルズ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長
協和精工¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル60°
協和精工¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°
協和精工¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング首下長L1(mm)22.5フランジ径D(Φmm)9.6システムサイズDL10
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,398税込¥2,6381本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30