絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 6.9(1)
  • 8.3(2)
  • 8.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 9.8(2)
  • 10(3)
  • 11.8(2)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.5(2)
  • 15.98(2)
  • 15.99(2)
  • 16(2)
  • 18.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 7(1)
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
溝長(mm)
  • 130
  • 10(81)
  • 12(93)
  • 15(99)
  • 18(96)
  • 20(123)
  • 22(76)
  • 24(115)
  • 25(100)
  • 28(114)
  • 30(126)
  • 32(77)
  • 34(93)
  • 35(81)
  • 36(102)
  • 40(110)
  • 44(77)
  • 45(103)
  • 50(88)
  • 55(97)
  • 60(140)
材質
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 180(6)
  • 185(4)
  • 188(1)
  • 190(2)
  • 194(2)
  • 195(1)
  • 198(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 三洋工具(4)
  • 三菱マテリアル(2)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三洋工具・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.3(2)
9.8(2)
10(3)
11.8(2)
15(1)
15.5(2)
15.98(2)
15.99(2)
16(2)
18.5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)

    3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    79,980税込87,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    96,980税込106,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質DP7020
超硬エンドミルシャンク