絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 8.3(2)
- 8.5(2)
- 8.6(2)
- 8.7(2)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9.8(2)
- 10(3)
- 11.8(2)
- 12(1)
- 15.5(2)
- 15.98(2)
- 15.99(2)
- 16(2)
- 18.5(3)
- 23.5(2)
- 24(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(4)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 10(6)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 32(1)
- MT3(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 165(2)
- 173(2)
- 174(2)
- 180(6)
- 185(4)
- 188(1)
- 190(2)
- 194(2)
- 195(2)
- 198(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 226(1)
- 250(4)
材質
- 超硬合金(26)
溝長(mm)
- 130
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(179)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- クロム系コーティング(2)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(5)
- 三洋工具(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- タンガロイ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
ケナメタル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三洋工具・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・タンガロイ・EIKO(栄工舎)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥75,980税込¥83,5781本9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属材質刃部:超硬チップ(G2)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
HFロングドリル
三洋工具¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬ドリル B272SGL
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B274SGL
ケナメタル¥82,980税込¥91,2781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B273SGL
ケナメタル¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B273HPS
ケナメタル¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B274HPS
ケナメタル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B272HPS
ケナメタル¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から9日以内出荷鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8