絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.75(1)
- 6.8(2)
- 6.9(1)
- 7(3)
- 7.1(1)
- 7.14(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 7.4(4)
- 7.5(6)
- 7.6(2)
全長(mm)
- 113
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(90)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(2)
表面処理
- その他(2)
溝長(mm)
- 69(2)
- 75(1)
- 78(1)
- 80(2)
- 83(1)
シャンク径(Φmm)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(2)
- 7.6(1)
- 8(2)
7・7.4・7.5・7.6・8
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(2)
- ビックツール(2)
- アークランドサカモト(1)
- 三菱マテリアル(1)
グーリング・ビックツール・アークランドサカモト・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.8(2)
6.9(1)
7(3)
7.1(1)
7.14(1)
7.2(1)
7.3(1)
7.4(4)
7.5(6)
7.6(2)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥689税込¥7581本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130