絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.5(6)
  • 3.57(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 210
  • 34(73)
  • 40(94)
  • 52(55)
  • 55(58)
  • 61(88)
  • 70(62)
  • 76(64)
  • 86(92)
  • 89(68)
  • 95(76)
  • 100(84)
  • 102(72)
  • 117(78)
  • 125(61)
  • 133(91)
  • 140(59)
  • 150(106)
  • 200(98)
  • 250(83)
  • 300(57)
材質
  • コバルトハイス(13)
  • ハイス(4)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ホモ処理(9)
溝長(mm)
  • 135(9)
  • 145(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 25(9)
3.4・3.5・3.6・3.7・25
シャンク形状
  • ストレートシャンク(2)
ストレートシャンク
ブランド
  • 三菱マテリアル(9)
  • グーリング(5)
  • NACHI(不二越)(2)
三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(3)
3.5(6)
3.57(3)
3.6(3)
3.7(2)
22.5(1)
23(1)
23.5(1)
24.5(1)
25(1)
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • NC用ストレートドリル  NSD 21.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 21.0

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 22.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 22.0

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 20.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 20.5

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)20.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

    グーリング
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル 特長2 TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 TiNコート

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル 特長2 ホモ処理

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • NC用ストレートドリル  NSD 24.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 24.5

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)24.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 22.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 22.5

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 23.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 23.5

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)23.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 25.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 25.0

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)25溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 23.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 23.0

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)23溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 21.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 21.5

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング

    9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
ハイスストレートシャンク