絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8(3)
- 3.9(2)
- 3.97(3)
- 4(6)
- 4.09(1)
- 4.1(4)
- 4.2(5)
- 8.2(1)
- 14.2(1)
- 14.29(1)
- 14.4(1)
- 14.5(4)
- 14.6(1)
- 14.68(1)
- 14.7(1)
- 14.8(1)
- 14.9(2)
- 15(5)
全長(mm)
- 220
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(9)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(7)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 144(6)
- 148(1)
- 150(8)
シャンク径(Φmm)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.2(2)
- 8.2(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
3.8・3.9・4・4.1・4.2・8.2・14.5・15
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(10)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.8(3)
3.9(2)
3.97(3)
4(6)
4.1(4)
4.2(5)
14.5(4)
14.8(1)
14.9(2)
15(5)

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,498~税込¥8,248~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8