絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(5)
- 0.91(1)
- 0.92(1)
- 0.95(4)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
全長(mm)
- 51
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(5)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 19(1)
- 29(5)
シャンク径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
3.4・3.5・3.6・3.7
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(5)
- 三菱マテリアル(1)
グーリング・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.9(5)
0.91(1)
0.92(1)
0.95(4)
3.4(1)
3.5(1)
3.6(1)
3.7(1)

薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS