絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(5)
- 0.95(4)
- 1.95(9)
- 2(31)
- 2.01(4)
- 2.02(4)
- 2.03(4)
- 2.04(4)
- 2.05(11)
- 2.06(4)
- 2.07(4)
- 2.08(4)
- 2.09(4)
- 2.1(24)
- 2.15(4)
- 2.4(3)
- 2.5(3)
- 2.6(3)
- 3.28(3)
- 3.3(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 51(5)
- 55(38)
- 61(2)
- 64(2)
- 65(1)
- 68(2)
- 71(1)
- 73(4)
- 150(1)
材質
- コバルトハイス(15)
- ハイス(39)
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(3)
溝長(mm)
- 29
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(61)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(62)
- 37(64)
- 39(78)
- 45(71)
- 56(68)
- 62(67)
- 69(55)
- 75(139)
- 81(73)
- 87(95)
- 100(144)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.91(3)
- 1.92(3)
- 1.93(3)
- 1.94(3)
- 1.95(9)
- 1.96(3)
- 1.97(3)
- 1.98(3)
- 1.99(3)
- 2(24)
- 2.01(3)
- 2.02(3)
- 2.03(3)
- 2.04(3)
- 2.05(10)
- 2.06(3)
- 2.07(3)
- 2.08(3)
- 2.09(3)
- 2.1(23)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
1.91・1.92・1.93・1.94・1.95・1.96・1.97・1.98・1.99・2・2.01・2.02・2.03・2.04・2.05・2.06・2.07・2.08・2.09・2.1・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(42)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱マテリアル(9)
- イシハシ精工(8)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- NACHI(不二越)(7)
- 理研製鋼(6)
- グーリング(5)
- 金森ドリル製作所(3)
- エスコ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- THECUT(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
モノタロウ・三菱マテリアル・イシハシ精工・斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・理研製鋼・グーリング・金森ドリル製作所・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PROCHI(プロチ)・THECUT・宇都宮製作所[切削工具]
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.9(5)
1.95(9)
2(31)
2.05(11)
2.07(4)
2.08(4)
2.09(4)
2.1(24)
2.15(4)
3.3(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥719~税込¥791~特価1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥849~税込¥934~特価1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥669~税込¥736~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ストレートドリルEX
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥739税込¥8131箱(2本)当日出荷から5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,198税込¥1,3181箱(10本)翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷から4日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
HSS ストレートドリル
PROCHI(プロチ)¥2,698税込¥2,968特価1パック(10本)当日出荷から翌日出荷先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。用途一般鉄鋼・ステンレス用。
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入
イシハシ精工¥789~税込¥868~1パック6日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク


























![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)