絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(6)
- 2.3(6)
- 5(6)
- 5.1(4)
- 5.2(5)
- 5.3(4)
- 5.4(4)
- 5.5(4)
- 6(4)
- 6.5(4)
- 6.7(4)
- 6.8(5)
- 6.9(4)
- 7(4)
- 8.2(4)
- 8.4(5)
- 8.5(11)
- 8.6(5)
- 8.7(5)
- 10(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 120(1)
- 123(1)
- 124(6)
- 130(2)
- 133(1)
- 135(6)
- 140(1)
- 150(20)
- 163(2)
- 180(1)
- 188(1)
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(28)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(6)
溝長(mm)
- 90
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(62)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(63)
- 37(66)
- 39(79)
- 45(74)
- 56(71)
- 62(68)
- 75(142)
- 81(77)
- 87(99)
- 100(147)
- 114(65)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.6(3)
- 4.7(3)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5(5)
- 5.1(3)
- 5.2(3)
- 5.3(3)
- 5.4(3)
- 5.5(4)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6(5)
- 6.5(3)
- 6.8(3)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
4.6・4.7・4.8・4.9・5・5.1・5.2・5.3・5.4・5.5・5.6・5.7・5.8・5.9・6・6.5・6.8・7・8・10・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
- ストレートシャンク(28)
その他・ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- アークランドサカモト(1)
- グーリング(5)
- ビックツール(3)
- 三菱マテリアル(13)
- 宇都宮製作所[切削工具](2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
- 理研製鋼(4)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・アークランドサカモト・グーリング・ビックツール・三菱マテリアル・宇都宮製作所[切削工具]・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.2(6)
2.3(6)
5(6)
5.2(5)
6.8(5)
8.4(5)
8.5(11)
8.6(5)
8.7(5)
10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,188~税込¥2,407~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニング
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥6,498~税込¥7,148~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)6日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク


















![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)

![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)