絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32
- 2(147)
- 2.5(153)
- 3(157)
- 3.2(150)
- 3.3(146)
- 3.5(158)
- 4(168)
- 4.5(160)
- 5(167)
- 5.2(148)
- 5.5(170)
- 6(174)
- 6.5(154)
- 7(157)
- 8(161)
- 8.5(155)
- 9(154)
- 10(169)
- 11(147)
- 12(152)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 180(1)
- 235(1)
- 255(1)
- 269(1)
- 334(1)
- 397(1)
- 505(1)
- 600(1)
- 635(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
- ホモ処理(5)
溝長(mm)
- 90(1)
- 114(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 185(1)
- 248(1)
- 320(1)
- 410(1)
- 450(1)
シャンク径(Φmm)
- 32(1)
- MT3(1)
32・MT3
ブランド
- グーリング(7)
- 三菱マテリアル(2)
グーリング・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(157)
3.5(158)
4(168)
4.5(160)
5(167)
5.5(170)
6(174)
7(157)
8(161)
10(169)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
深穴加工ドリル 超特長5 ダークマージン
グーリング¥109,800税込¥120,7801本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(超特長5)超ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS全長(mm)600表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥119,800税込¥131,7801本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥139,800税込¥153,7801本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
NC用ストレートドリル NSD 32.0
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)32溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34