絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.05
- 2.5(151)
- 3(152)
- 3.2(146)
- 3.3(143)
- 3.5(153)
- 4(162)
- 4.2(149)
- 4.5(154)
- 5(162)
- 5.2(146)
- 5.5(164)
- 6(170)
- 6.5(150)
- 7(155)
- 8(161)
- 8.5(153)
- 9(153)
- 10(167)
- 11(146)
- 12(151)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(3)
- 101(3)
- 102(4)
- 148(1)
- 150(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(7)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(2)
溝長(mm)
- 31(3)
- 46(2)
- 63(3)
- 70(2)
- 90(1)
- 97(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.05(4)
6.05
シャンク形状
- ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(6)
- NACHI(不二越)(2)
- 理研製鋼(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(162)
4.5(154)
5(162)
5.5(164)
6(170)
7(155)
8(161)
8.5(153)
9(153)
10(167)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130