絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(9)
- 1.1(9)
- 1.2(10)
- 1.5(10)
- 2(14)
- 2.5(14)
- 2.8(13)
- 3(13)
- 3.2(13)
- 3.3(10)
- 3.4(11)
- 3.5(13)
- 4(14)
- 4.2(13)
- 4.5(10)
- 5(10)
- 5.5(13)
- 6(14)
- 10(14)
- 10.5(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 42(6)
- 52(6)
- 55(6)
- 58(6)
- 61(8)
- 76(7)
- 86(7)
- 92(6)
- 95(7)
- 102(6)
- 105(9)
- 108(5)
- 111(6)
- 114(5)
- 117(7)
- 121(5)
- 127(6)
- 133(6)
- 140(6)
- 152(6)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(17)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(9)
溝長(mm)
- 10(5)
- 11(6)
- 13(5)
- 18(5)
- 20(10)
- 22(5)
- 23(5)
- 28(5)
- 29(6)
- 35(5)
- 39(7)
- 42(6)
- 45(7)
- 50(6)
- 54(6)
- 59(7)
- 70(6)
- 75(10)
- 78(6)
- 100(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(7)
- 1.2(7)
- 1.5(7)
- 1.7(7)
- 2(11)
- 2.5(10)
- 2.8(9)
- 3(9)
- 3.2(9)
- 3.3(10)
- 3.5(9)
- 4(11)
- 4.2(10)
- 5(11)
- 6(10)
- 10(13)
- 10.5(9)
- 12(9)
- 12.5(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
1・1.1・1.2・1.5・1.7・2・2.5・2.8・3・3.2・3.3・3.5・4・4.2・5・6・10・10.5・12・12.5・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(23)
ストレートシャンク
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(7)
- IRWIN(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- OSG(オーエスジー)(4)
- RUKO(4)
- SK11(4)
- THECUT(2)
- TRUSCO(4)
- イシハシ精工(9)
- エスコ(96)
- グーリング(36)
- ビックツール(6)
- ミネシマ(2)
- 三菱マテリアル(56)
- 大岡製作所(2)
- 宇都宮製作所[切削工具](3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(14)
- 理研製鋼(8)
- 神王工業(2)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(14)
2.5(14)
3(13)
3.2(13)
3.5(13)
4(14)
4.2(13)
5.5(13)
6(14)
10(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ナチ ステンレス用ドリル
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準