絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.9・5・5.5・6・8・10・11・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(188)
- グーリング(150)
- NACHI(不二越)(48)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- エスコ(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- RUKO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・エスコ・OSG(オーエスジー)・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・RUKO・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用月光ドリル
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
チタンコーティングドリル
KIドリル¥679~税込¥747~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ドリルターボマックス15本セット
IRWIN¥6,698税込¥7,3681セット(15本)当日出荷自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥539~税込¥593~1本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ストレートドリルEX
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥739~税込¥813~1箱(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥549~税込¥604~1本ほか翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,190~税込¥1,309~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118





























![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)






![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)

![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)