絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(20)
- 6.2(23)
- 6.3(23)
- 6.4(22)
- 6.5(22)
- 6.6(21)
- 6.7(22)
- 6.8(25)
- 6.9(27)
- 7(26)
- 7.1(20)
- 7.2(22)
- 7.3(22)
- 7.4(23)
- 7.5(26)
- 7.6(23)
- 7.7(21)
- 7.8(25)
- 7.9(22)
- 8(33)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8
- 3(153)
- 4(161)
- 5(13)
- 6(96)
- 6.3(5)
- 7(5)
- 7.7(6)
- 9(5)
- 10(91)
- 11(8)
- 12(103)
- 14(5)
- 16(43)
- 20(47)
- 25(31)
- 32(19)
- MT1(4)
- MT2(4)
- MT3(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 2.6(3)
- 3.2(4)
- 3.9(5)
- 10(2)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(7)
- 31(15)
- 32(6)
- 34(18)
- 35(5)
- 37(15)
- 62(3)
- 63(14)
- 67(3)
- 69(15)
- 73(3)
- 75(14)
- 115(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(38)
- ストレートシャンク(28)
材質
- コバルトハイス(18)
- ハイス(69)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(47)
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(32)
- アルミナ系コーティング(5)
- チタン系コーティング(31)
- ノンコーティング(13)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
- 50(2)
- 56(5)
- 60(3)
- 65(6)
- 70(3)
- 75(16)
- 78(18)
- 80(11)
- 81(15)
- 85(7)
- 100(3)
- 107(13)
- 110(2)
- 112(3)
- 113(14)
- 117(4)
- 119(12)
- 123(3)
- 150(2)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・56・60・65・70・75・78・80・81・85・100・107・110・112・113・117・119・123・150・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
- NACHI(不二越)(6)
- OSG(オーエスジー)(13)
- THECUT(1)
- TZ(2)
- イワタツール(14)
- ビックツール(1)
- 三菱マテリアル(12)
- 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・THECUT・TZ・イワタツール・ビックツール・三菱マテリアル・第一ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.2(23)
6.3(23)
6.8(25)
6.9(27)
7(26)
7.4(23)
7.5(26)
7.6(23)
7.8(25)
8(33)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.3溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
ドリル HS S柄 30SGD
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 7.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)119直径(Φmm)7.7溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8