絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.76(4)
  • 4.78(4)
  • 4.79(4)
  • 4.8(8)
  • 4.81(4)
  • 4.82(4)
  • 4.83(4)
  • 4.85(6)
  • 4.86(4)
  • 4.87(4)
  • 4.88(4)
  • 4.89(4)
  • 4.9(8)
  • 4.91(4)
  • 4.92(4)
  • 4.95(6)
  • 5(12)
  • 5.1(11)
  • 5.2(9)
  • 5.3(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(18)
  • 8(1)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 26
  • 12(38)
  • 13(36)
  • 14(46)
  • 16(59)
  • 18(55)
  • 20(68)
  • 22(55)
  • 24(28)
  • 25(20)
  • 30(24)
  • 34(19)
  • 37(20)
  • 40(28)
  • 43(34)
  • 47(35)
  • 51(20)
  • 75(25)
  • 87(24)
  • 94(25)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(13)
  • ストレートシャンク(3)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(14)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(13)
表面処理
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 48(1)
  • 62(1)
  • 68(1)
  • 70(18)
  • 75(1)
  • 81(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
48・62・68・70・75・81・120・150・200
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • TZ(2)
  • ビックツール(1)
  • 三菱マテリアル(3)
EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・TZ・ビックツール・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(8)
4.85(6)
4.9(8)
4.91(4)
4.92(4)
4.95(6)
5(12)
5.1(11)
5.2(9)
5.3(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • C面付エンドミル EIKO(栄工舎)

    C面付エンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーC面付 2枚刃
    用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
  • 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
    材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル

    高精度バイオレットドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.1溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)4.9溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.3溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,688税込¥1,857
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 5.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.2

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5.2溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 4.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.8

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)4.8溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • TZ-レギュラドリル TZ

    TZ-レギュラドリル

    TZ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
  • TZ-ショートドリル TZ

    TZ-ショートドリル

    TZ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    7日以内出荷
    刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ハイスエンドミルシャンク