絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16.1
- 2(40)
- 2.5(30)
- 3(45)
- 3.3(26)
- 4(46)
- 5(45)
- 5.2(32)
- 5.5(29)
- 6(48)
- 6.8(29)
- 6.9(24)
- 7(33)
- 8(44)
- 8.5(40)
- 9(33)
- 10(43)
- 10.5(31)
- 11(37)
- 12(42)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(3)
- MT2(2)
溝長(mm)
- 60(2)
- 106(1)
- 132(1)
- 135(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(1)
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
全長(mm)
- 126(2)
- 172(1)
- 232(1)
- 235(1)
126・172・232・235
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三菱マテリアル(2)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(40)
3(45)
4(46)
5(45)
6(48)
8(44)
8.5(40)
10(43)
11(37)
12(42)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38