カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 消防用品

操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。材質樹脂製サイズ65・75A兼用
岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥5,898~税込¥6,488~1本5日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』 接続部:町野式
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』です。町野(差し込み)式規格のメス部分を町野(差し込み)式オスに変換する媒介金具です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×町野式メス』 接続部:町野式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×町野式メス』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を町野(差し込み)式メスに変換する媒介金具です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具『 根元媒介』接続部:消防ネジ規格メス/町野(差込)式オス
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具『 根元媒介』です。消防規格のオスネジを町野式オス規格に変換する媒介金具です。消防ネジ側 締め付け部の形状がスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。根元接続部:消防ネジ規格メス 吐出側接続部:町野(差込)式オス用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製規格根元部消防ネジ/吐出部町野式
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)
岩崎製作所¥409税込¥4501個当日出荷地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181本当日出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
吸管ホース用 ゴム製枕木
岩崎製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質ゴム製長さ(mm)270幅(mm)115高さ(mm)66質量(g)1150
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 接続部:町野式メス/消防オスネジ
岩崎製作所¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 です。消防規格のメスねじ(内ねじ)を町野式規格のメス継手へ変換するための媒介金具です。 根元接続部は消防ねじ規格オス(外ねじ)、吐出側接続部は町野式メス(差込式)となっております。本製品は、ホースやポンプなどの異なる継手規格間の接続を行う際にご使用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ男×差込(町野)式男』 接続部:消防オスネジ/町野式オス
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ男×差込(町野)式男』です。消防規格のメスネジ(内ネジ)を町野式規格オスに変換する媒介金具です。根元接続部:消防ネジ規格オス(外ネジ) 吐出側接続部:町野(差込)式オス。こちらの製品は吸管ホースのストレーナー接続などでご利用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。材質アルミ製
岩崎製作所 散水/消防用ホース【Gラインアルバ】耐圧1.6MPa 両面樹脂コーティング 一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本15日以内出荷から31日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部・外部の両面それぞれに樹脂コーティングを施しており擦れに強く破れにくい仕様です。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/両面樹脂引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)
岩崎製作所¥889税込¥9781個当日出荷ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
アルミ製 消防/ 散水ノルズ 吐水口付きパイプ(管鎗&3段切替噴霧ノズルセット ブランド名:ビクター/YUMI) S(ストレート)型 モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から14日以内出荷アルミ製 消防/ 散水用の直射吐水口がセットされたノズルです。先端吐水口はネジ式で接続されておりますので、別売りのDA(ダイアル式)噴霧ノズルにもご自身で簡単に付け替え可能です。 。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/農業/散水/園芸/ノズルパイプ/噴霧/直射/ノズル/パイプ付き/持ち手/ハンドル/グランド/シャワー/グリップ/工場/微粒/自在/工事/ガーデニング/可変/粉じん材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質鉄寸法(mm)1010
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。材質樹脂製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】
岩崎製作所¥799税込¥8791個当日出荷消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース
岩崎製作所¥5,998税込¥6,5981本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
地下式消火栓 開閉用 MHキーハンドル(日の出式タイプ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷マンホールを取り外しができるフック付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質スチール色赤
【一般消防ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット
岩崎製作所¥76,980税込¥84,6781セット欠品中火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/消防ホースセットの【火消し箱】です!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。セット内容65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、管鎗(ノズル用パイプ)、消防ホース40A×20m 4本、65A→40A用の媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450ホース長さ(m)40A×20商品タイプ火消し箱『一般』セット
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『リレー媒介 消防ネジ女×差込(町野)式女』 接続部:消防メスネジ65A/町野式メス65A
岩崎製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『リレー媒介 消防ネジ女×差込(町野)式女』です。消防規格のオスネジ(外ネジ)を町野式規格メスに変換する媒介金具です。根元接続部:消防ネジ規格メス(内ネジ) 吐出側接続部:町野(差込)式メス。こちらの町野式メス金具側は吸水/配水 両方に対応しておりますので、吸管ホースをご利用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製締付方式スロッター式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 町野式デジタル流量計
岩崎製作所¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷流量を測定する流量計です。 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています材質アルミ製
スプリームホース
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!用途消防用主原料A5056-ポリエステル
岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から12日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル