4ページ目: 消防用品

461件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】

    岩崎製作所
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
  • 磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー 岩崎製作所

    磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー

    岩崎製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
    材質ゴム製
  • 【ビクター管鎗用】吐水口パッキン 岩崎製作所

    【ビクター管鎗用】吐水口パッキン

    岩崎製作所
    64税込70
    1本
    翌々日出荷
    消防用のノズル(管鎗)用 吐水口パッキンです
    材質ゴム製
  • 【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所

    【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます
    材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
  • 消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース

    消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君

    横井ホース
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
  • 40ピンスパナ 東京サイレン

    40ピンスパナ

    東京サイレン
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    口径40m/m・65m/m
  • スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所

    スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa

    報商製作所
    21,980税込24,178
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
  • カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水ノズルセット(ストレート型) 岩崎製作所

    カチッと一発接続!作業がラクになる軽量アルミ 散水ノズルセット(ストレート型)

    岩崎製作所
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    軽量アルミ製で作業ラクラク!素早い接続にこだわった消防・散水ノズル 軽さと着脱の速さを追求した、直射吐水口付きのノズルセットです。 現場での水撒きや消防作業を、よりスムーズにサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 根本はワンタッチで一発接続! 根本は「町野式(差込式)メス金具」。別売りの町野式ホースにカチッと差し込むだけで、瞬時に接続完了。作業時間を大幅に短縮します。 2. 腕が疲れない軽量設計 ノズルパイプは無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、取り回しが抜群です。 3. 「吐水口ネジ」仕様で、先端ノズルの交換もスピーディー 先端の直射吐水口には、ネジ山が少ない特殊規格**「吐水口ネジ」**を採用しています。少ない回転で素早くねじ込めるため、別売りの「DA(ダイアル式)噴霧ノズル」への交換も一瞬。作業の手を止めることなく、散水パターンの切り替えが可能です。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
  • 差込式消火栓弁 立売堀製作所

    差込式消火栓弁

    立売堀製作所
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
  • PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら 岩崎製作所

    PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら

    岩崎製作所
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
    仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
  • 消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業

    消防用検定ホース コンバットホース PRO

    本田工業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
    長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
  • 消防用検定ホース コンバットホース 本田工業

    消防用検定ホース コンバットホース

    本田工業
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    日本消防検定協会認可の消防用ホースです。
    材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
  • 消防ホース巻取機(車輪付) 報商製作所

    消防ホース巻取機(車輪付)

    報商製作所
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
    質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリストレーナー 報商製作所

    ポリストレーナー

    報商製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
    主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水用 65A75A兼用ポリカゴ 報商製作所

    吸水用 65A75A兼用ポリカゴ

    報商製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
    質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸管ホース用 樹脂製枕木 岩崎製作所

    吸管ホース用 樹脂製枕木

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製長さ(mm)240幅(mm)130高さ(mm)70質量(g)400
  • 吸管用ストレーナー ストカゴ セット4 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ストカゴ セット4

    岩崎製作所
    12,980税込14,278
    1セット
    11日以内出荷
    とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)65A口径(A)(呼び径)75A
  • 吸管用ストレーナー ストカゴ セット2 岩崎製作所

    吸管用ストレーナー ストカゴ セット2

    岩崎製作所
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)75A口径(A)(呼び径)75A
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×異径消防ネジ男』 接続部:消防ネジ規格 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×異径消防ネジ男』 接続部:消防ネジ規格

    岩崎製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×異径消防ネジ男』です。消防規格のオスネジ(外ネジ)を異なる口径に変換する媒介金具です。接続部:両端 消防ネジ規格オス(外ネジ) 【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル』直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式 流量調整付き 接続部:町野式(差込式) 岩崎製作所

    ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル』直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式 流量調整付き 接続部:町野式(差込式)

    岩崎製作所
    58,980税込64,878
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ガンタイプノズルです。町野式金具を装着したノズルで、持ち手グリップがあり放水が容易。安全機能付きレバーにより、不意にレバーが開放されることがありません。先端の流量ダイヤルでストレートから噴霧までの可変が容易に操作できます。噴霧角度は最大135°!消火使用時に迫りくる炎や熱から身を守ります。また、ガンタイプノズルとしては国内最軽量モデルなので負担を軽減します。ホース接続部にはベアリング方式を採用しており、ホースのキンクやよじれを解消します。パテントを取得した『不意離脱防止タイヤ』を採用しており、町野式金具の弱点である想定外のホースと金具の離脱を防ぎ、身を守ります。 。消火活動・農場・工場・工事現場などに幅広く使用できる噴霧ノズルです。
    用途検索キーワード/戦術/噴霧/直射/操法大会/ガンタイプ/ノズル/無反動/プロ/棒状放水/ダイヤル/放水/可変/ハンドル/ストレーナー付き/ねじれ防止/消防/消防員/消防局/消防団/室内材質アルミ
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:ピット材(樹脂) 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:ピット材(樹脂) 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはピット材(樹脂)のエンボス加工保護被膜を施しており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱)

    岩崎製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製幅(mm)78穴径(Φmm)8.5穴ピッチ(mm)54
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ)

    岩崎製作所
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製高さ(mm)54径(Φmm)54
  • アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用) 岩崎製作所

    アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)

    岩崎製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
    材質アルミ製穴径(Φmm)12奥行(mm)41
  • 亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式) 岩崎製作所

    亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式)

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
    材質亜鉛製幅(mm)78高さ(mm)141穴ピッチ(mm)43
  • 【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 1.3MPa 岩崎製作所

    【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 1.3MPa

    岩崎製作所
    8,598税込9,458
    1本
    欠品中
    日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。
    用途検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/型式適合評価合格品/軽量/10年/高圧/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/消防/つづら折り/屋内消火栓/屋外消火栓/ビルホース/1.6MPa/1.3MPa/0.9MPa仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X20M 1.3 綾取付方式綾織り長さ(m)20呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
  • 【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 40x20M 1.3MPa 岩崎製作所

    【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 40x20M 1.3MPa

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1本
    19日以内出荷
    日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消防署」「消防団」「消防車両」「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。ホースの折り目部分の編み糸を厚みをもたせ強化しておりますので、擦れによる破損・破れを防ぎます。
    用途検索キーワード:検定/鑑定/消防/型式適合評価合格品/軽量/補強/高圧/耳/1.3/防止/強化/ホース/消防/車両/丈夫/屋外/1.6/消防車/消火/0.9仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X20M 1.3 綾補取付方式綾織り長さ(m)20呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式特性PRO仕様(耳部補強)
  • ステンレス製 火点標識 岩崎製作所

    ステンレス製 火点標識

    岩崎製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    操法訓練に欠かせない、ステンレス製の操法用標的です
    材質ステンレス製質量(kg)20高さ(mm)2000径(Φmm)【的】600
  • 【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
  • 【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 整流板付(パイプ内 直流機能) 保護被膜:ゴム 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 整流板付(パイプ内 直流機能) 保護被膜:ゴム 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水用のショートパイプ 仕様ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ内部に3枚の整流版を一体成型したことにより、吐出部まで水の流れが乱れず通水して圧力損失を軽減し、放水の飛距離を向上する仕様となっております。パイプ本体にはゴム製のエンボス加工保護被膜を施しており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。肩掛けストラップ(バンドタイプ)と握りハンドルが装備されているので、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65被覆ゴム巻
  • 【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手ショートパイプ 仕様 (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水用のショートパイプ 仕様ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品ハンドルバンド材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
  • 【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A 岩崎製作所

    【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A

    岩崎製作所
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
  • アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:ゴム材 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター)取手・ベルト付 HB(ハンドル・バンド)型 保護被膜:ゴム材 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ

    岩崎製作所
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはゴム製のエンボス加工保護被膜を施しており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。HB(ハンドル・バンド)型なので 肩掛けストラップと握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。
    用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
  • 鉄製 T型マンホールキー 岩崎製作所

    鉄製 T型マンホールキー

    岩崎製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    小さめのマンホール取り外しキーです
    材質鉄製
  • 【車両艤装部品】LEDフレキシブルマップライト 岩崎製作所

    【車両艤装部品】LEDフレキシブルマップライト

    岩崎製作所
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    手に取ってもよし!設置してもよし!簡単に暗闇を照らせます
  • 【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります。◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。◎水切りリブが細かい水粒子にします。◎中空にならず中心まできちんと散水できます
    材質アルミ製
  • NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m 東京サイレン

    NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m

    東京サイレン
    13,980税込15,378
    1箱
    5日以内出荷
    NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
    材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
  • 65中島式スパナ 東京サイレン

    65中島式スパナ

    東京サイレン
    14,980税込16,478
    1箱
    7日以内出荷
    呼称40m/m・65m/m
  • 50/65兼用スパ ナ 東京サイレン

    50/65兼用スパ ナ

    東京サイレン
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷
    材質銅合金
  • スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所

    スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa

    報商製作所
    14,980税込16,478
    1本
    22日以内出荷
    スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
    用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消防用品