カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 消防用品

地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm
岩崎製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質鉄寸法(mm)805
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフアルファ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 樹脂ゴムコーティングの消防/散水用ホースです。内面コーティングは樹脂張りなので軽量で取り回し容易です。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:/散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火取付方式加締め最高使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル材質(金具)黄銅製
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270)
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) です。本体底部分が雨などの溜まった水に触れないようにあげ底仕様になっております。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。色赤幅(mm)600奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2材質(本体)鉄
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)200本体厚さ(mm)1.2
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷から6日以内出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
消防/散水用ホース 固定バンド
岩崎製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。材質ナイロン幅(cm)5長さ(cm)120
消防/散水用 3段ダイアル可変式 レバー流量調整機能付ノズル アルミ製『YUMIKURO(ユミクロ)』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(棒状直射・噴霧・停止 )、レバー流量調整機能付きノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。手元のレバーハンドルで流量調整できるので用途に合わせてご利用いただけます。先端部分を回転させることで噴霧・直射(強力な棒状出力)・停止と切り替って放水できます。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切り替って放水できます。ダイアル操作でのシャット位置から直射まで わずか1/8回転。瞬間直射でストレート放水を実現。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式
岩崎製作所(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。材質アルミ製穴径(Φmm)7
【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋内消火栓 40X20M 0.7MPa
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本欠品中日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。用途検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/屋内消火栓ホース/マンション/ビル/15m/軽量/10年/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/屋内/取り換え/ビルホース/0.7MPa/つづら折り/折り仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X20M 0.7 綾取付方式綾織り長さ(m)20呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式
消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻
横井ホース¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。長さ(m)20呼び径65寸法(m)65×20伸び(%)(0.1~使用圧)2
消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式
岩崎製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。仕様櫛数:23材質亜鉛製寸法A(mm)440寸法D(mm)100寸法B(mm)80寸法C(mm)400
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。材質青銅製角度(°)吐出:180
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。材質ポリエステル製長さ(mm)880幅(mm)30
吸管付属部品 ヒッパラー媒介
岩崎製作所¥6,598税込¥7,2581個欠品中ストレーナー等の消防ネジ式金具にガイドロープが容易に取り付けができる補助部品です。材質アルミ製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
吸管ホース用 樹脂製枕木
岩崎製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製長さ(mm)240幅(mm)130高さ(mm)70質量(g)400
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×異径消防ネジ男』 接続部:消防ネジ規格
岩崎製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×異径消防ネジ男』です。消防規格のオスネジ(外ネジ)を異なる口径に変換する媒介金具です。接続部:両端 消防ネジ規格オス(外ネジ) 【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具
岩崎製作所¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様)です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル無反動型』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変 流量調整、ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式)
岩崎製作所¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ガンタイプノズルです。町野式金具を装着したノズルで、持ち手グリップがあり放水が容易。安全機能付きレバーにより、不意にレバーが開放されることがありません。先端の流量ダイヤルでストレートから噴霧までの可変が容易に操作できます。噴霧角度は最大135°!消火使用時に迫りくる炎や熱から身を守ります。また、ガンタイプノズルとしては国内最軽量モデルなので負担を軽減します。ホース接続部にはベアリング方式を採用しており、ホースのキンクやよじれを解消します。パテントを取得した『不意離脱防止タイヤ』を採用しており、町野式金具の弱点である想定外のホースと金具の離脱を防ぎ、身を守ります。 。無反動型はウォーターハンマー(水圧の反動力)を軽減し安全にノズルを操作できます。消火活動・農場・工場・工事現場などに幅広く使用できる噴霧ノズルです。用途検索キーワード/戦術/噴霧/直射/操法大会/ガンタイプ/ノズル/無反動/プロ/棒状放水/ダイヤル/放水/可変/ハンドル/ストレーナー付き/ねじれ防止/消防/消防員/消防局/消防団/室内材質アルミ
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1本11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手付 H(ハンドル)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。H(ハンドル)型なので握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ ストレート(接続部 町野式)
岩崎製作所¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しには別売りの『スタンドパイプ引き上げキー』をご利用ください。用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】
岩崎製作所¥799税込¥8791枚当日出荷消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
岩崎製作所 散水/消防用ホース【カラーアルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。外観は識別しやすい黄色カラーになっており、ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
消火訓練用品 おてがる訓練まと
モリタ宮田¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。材質まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム質量(g)総:約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約606×250×263(正立時)