絞り込み
ブランド
- 雅(8,077)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(827)
- MAD MAX(マッドマックス)(427)
- KOITO(小糸製作所)(183)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(176)
- 信和自動車工業(168)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(108)
- 花魁JAPAN(94)
- 槌屋ヤック(86)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(74)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(58)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(101)
グリーン購入法適合(2)

トラック用日よけ(サンシェード)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!用途その他アクセサリー付属品取付用吸盤×2
大型後部反射器(ECE R70)
KOITO(小糸製作所)(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
補修用純正タイプサイドミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
口径変換ネジアダプター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
EVA泥除け
MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から32日以内出荷EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
LEDマーカーランプ
小林総研(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
i・マーカー1000 ISO33mm用
NichEr(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。容量(mL)200
ウォーターストップ 軽トラック用
ボンフォーム(41件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
リフレクター 一般
ドーワ(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から13日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
防水トグルスイッチ
伊原電子工業(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)防水性IP67対応
2型LEDトップマーカーランプ
POLARG(6件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。色アンバーLEDチップ型6灯
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
LEDマーカーランプ
信和自動車工業(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
カーファン DC24V車用 強力涼風
Meltec(大自工業)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
リフレックスリフレクター 55タイプ
KOITO(小糸製作所)(22件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ECE部品認証取得品。オール樹脂製。用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
バネカン 中
信和自動車工業(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
...